EE1-5071 アルファベットレター マルカイコーポレーシヨン 70449953

アルファベットレター

(14件のレビュー)
取扱い終了
文字内容V
内容量1個注文コード70449953品番EE1-5071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適

用途装飾 インテリア縦(mm)20横(mm)99高さ(mm)87文字内容V材質MDFサイズ(cm)縦2×横6×高さ9
注意
※内装用としてご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70449953EE1-507111747246YKJ-603215EE1-5071 アルファベットレター 好川産業 11747246アルファベットレター好川産業1個
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70449743
2025-02-20
用途: 看板
金魚宝房卸売・小売業

お洒落な看板を作ることが出来ました。
接着剤でも貼りやすく使いやすいと思います。

2024-12-17
用途: 看板の文字
モカ道場教育・研究機関

好きな色に塗装も出来て安価で使いやすい商品です。立体的な文字はライトの当て方でも表情がかわり、工夫は次第では価値が上がります。

対象商品 : 70449953
2024-06-12
用途: 店舗のサイン
メタルキッズスタジオ

物の出来は必要十分でした。後は色のノリ具合が楽しみです。

対象商品 : 70450285
2024-02-16
用途: メッセージ
教育・研究機関

思ったより小さかったけど、可愛いので大満足です!
全部揃えたくなります

対象商品 : 70449743
2023-05-22
用途: 写真撮影時
Photo Studio Ranunサービス業

以前別の文字を購入した時よりも少し値上がりしている気はしましたが、この金額でこのクオリティなら大満足です

対象商品 : 70449768
2023-05-17
用途: 娘の結婚式のウェルカムボード
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした素材で、厚みもあって安定感があり使いやすかった

対象商品 : 70449743
2022-12-25
用途: インテリア、ハンドメイド
サービス業

厚みがあるのでしっかり自立します。サイズも大きすぎずクラフトしやすいのでオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 70449786
2022-12-16
用途: お店のロゴ
KORE KOSO CHIKEN NABARI飲食業

100均よりお安く1度で欲しいアルファベットが揃うので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする