製品画像
ケーピーエス工業
浅深兼用ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70450234
品番
PC-H400TS
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途
浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に
仕様
ジェット別売り
出力(W)
400
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
機能
防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)
0~40
取扱液
清水
設置場所
屋内・屋外
最大揚水量(L/min)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.06MB)
注意
※本製品は50Hz用と60Hz用があります。ご使用地域の周波数をご確認ください。
※出力400W以上の製品は個人宅への配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません