曜日別特売
50C655 C655 量子ドット Pro 4K スマートテレビ TCL 70450304

50C655 C655 量子ドット Pro 4K スマートテレビ TCL 70450304
50C655 C655 量子ドット Pro 4K スマートテレビ TCL 70450304

C655 量子ドット Pro 4K スマートテレビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
モニターサイズ50
内容量1台注文コード70450304品番50C655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・量子ドット Pro
量子ドット技術を活用し、10億色の鮮やかで精密な色合いを披露し、DCI-P3規格による最大93%の色域を提供します。極めて高い色精度で、豊かな色彩を正確に表現できるため、リアルで臨場感にある映像。
・AiPQ プロセッサー 3.0
豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します
・Dolby Vision
没入感のあるシーンを披露
自分が劇場に座っていて、カーテンが上がり役者がステージに登場する場面を想像してみてください。Dolby Visionを使うと、その魅惑的なシーンをまるで目の前で体験しているかのように感じることができます。自宅で単に見ているのではなく、劇場にいるような感覚を味わえます。Atmos
・Dolby Atmos
Dolby Atmosは従来のチャンネルの制限を超え、立体音響を提供します。驚異的な明瞭度、感情的なインパクトの増加、そして没入感のある、部屋全体に広がるサウンドを体験できます。
・ HDR10+
・ONKYO 2.0chとサブウーファー
迫力のあるステレオサウンドと轟音の低音に没入し、まるでライブバンドの演奏にいるかのように、すべてのディテールを捉えてください。卓越したオーディオの優れた体験で、ホームシアターを次のレベルに引き上げます。
・Uni デザイン
TCL C655の金属製ベゼルレスデザインは、どんな環境にも簡単に溶け込み、あなたの家を魅力的な傑作に変えます。芸術と技術の完璧な融合を体験してください。
・ストレージ32GB
業界標準の16GBストレージ比べ、C655は32GBのストレージスペースを提供し、大容量のアプリのダウンロードをサポートし、多様なエンターテインメントニーズに対応します。

幅(mm)1110質量(kg)9.4高さ(mm)708奥行(mm)295消費電力(W)140(待機時消費電力:0.5)最大出力(W)30(15+15)VESAマウント(mm)300×300端子HDMI:3、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2024年モニターサイズ50チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする