代表画像
東栄管機
塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
38
38
48
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70450417
品番
30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ホースとホースを接続する継手です。
環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
材質
PVC
色
黒
寸法L(mm)
170
寸法d(mm)
24.1
山数
4
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
38
寸法D1(mm)
33.5
寸法D2(mm)
31.1
寸法l(mm)
13.1
寸法l'(mm)
45
関連資料:
図面(0.05MB)