曜日別特売
40 塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様) 東栄管機 70450426

代表画像

塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)48
内容量1個注文コード70450426品番40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ホースとホースを接続する継手です。
環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。

材質PVC寸法L(mm)174寸法d(mm)29.6山数4寸法A(mm)15寸法t(mm)4寸法D(mm)48寸法D1(mm)40寸法D2(mm)37.6寸法l(mm)13.6寸法l'(mm)45
関連資料:図面(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする