曜日別特売
4274 らくらく立ち上がり低座椅子 クロシオ 70451231

本体

4274 らくらく立ち上がり低座椅子 クロシオ 70451231
4274 らくらく立ち上がり低座椅子 クロシオ 70451231
4274 らくらく立ち上がり低座椅子 クロシオ 70451231
4274 らくらく立ち上がり低座椅子 クロシオ 70451231
4274 らくらく立ち上がり低座椅子 クロシオ 70451231

らくらく立ち上がり低座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード70451231品番4274
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

肘付ですので立ち座りがラクラク。ゆったり座れる大きめの座面。背中を優しく包み込む背もたれ。
脚は体重が分散され、床面をキズつけにくい形状で床との設置面にクッションシールを貼っています。
フレームは温かみのある天然木、背もたれ・座面は柔らかなファブリック素材。
低め設計ですので圧迫感がなく、年齢を問わずにご使用いただけます。

仕様完成品材質構造部材:天然木(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)5.7ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×48×50座面高(cm)26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする