曜日別特売
BC-LD チェスト アイリスオーヤマ 70451440

 

BC-LD チェスト アイリスオーヤマ 70451440
BC-LD チェスト アイリスオーヤマ 70451440
BC-LD チェスト アイリスオーヤマ 70451440
BC-LD チェスト アイリスオーヤマ 70451440
BC-LD チェスト アイリスオーヤマ 70451440
BC-LD チェスト アイリスオーヤマ 70451440

チェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1台(1ケース×3台)注文コード70451440品番BC-LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【3台セット】【深型】
ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmのチェストです。
引き出しがカラータイプなので、リビングや子ども部屋にもおすすめです。
前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です(3段まで積み重ね可能)

材質ポリプロピレンダークグレー容量(L)約37.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297セット数3個入り内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×450×244収納の目安Tシャツなら18枚、セーターなら6枚、バスタオルなら10枚
注意
※3個セットの商品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする