KH-61253 エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマ 70451913

 

KH-61253 エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマ 70451913
KH-61253 エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマ 70451913

エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ポリエチレン・陶器・コルク
高さ(cm)15
内容量1個注文コード70451913品番KH-61253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

観葉植物として人気の高い植物を揃えたベーシックなグリーン。
オリジナルの陶器鉢や、雰囲気を引き立てるコルクコースターなど細部までこだわったワンランク上のデザイン。
お部屋に飾れば消臭・防汚・抗菌効果を発揮し、お部屋の空気を綺麗にします。
フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。

用途
飲食店、ホテル、旅館、カフェなど施設に、お家の装飾に。
付属品コルクコースター材質ポリエチレン・陶器・コルクサイズM種類MONSTERA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×150高さ(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする