曜日別特売
TOS100BQ43.7 耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型 鶴見製作所 70451914

※代表画像

耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台口径(Φmm)100周波数(Hz)50出力(kW)3.7注文コード70451914品番TOS100BQ43.7
参考基準価格(税別)¥2,030,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。

用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。出力(kW)3.7周波数(Hz)50電圧(V)三相200口径(Φmm)100全揚程(m)11吐出量(m3/min)1取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※新規・標準仕様での提供とします。
※受注生産品となりますので、いかなる理由でもキャンセル・返品不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする