曜日別特売
32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198

 

32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198
32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198
32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198
32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198
32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198
32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198
32-1050 消火器カバー ササガワ 70453198

消火器カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード70453198品番32-1050
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。2019年10月から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務化されています。オフィス・商業施設・病院などあらゆる場所でご使用出来ます。万一の場合でも簡単に消火器を取り出せます。推奨消火器:粉末10型

材質PVC 片面マット板ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200厚さ(mm)2適合推奨消火器:粉末10型仕様底面すべり止めフェルト付種類スタンド型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする