曜日別特売
- ボウル 京都活具 70453609

ボウル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(cm)21
満水容量(mL)3050
内容量1個注文コード70453609品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

スポンジでさっとふき取れ、縁にごみが溜まらず衛生的です。
また、縁で手が切れないよう厚さもしっかり1.4mmあります。
全体的にシンプルかつ高級感のある仕上がりです。
和洋どちらでも雰囲気を損なう事が無く、末永くお使い頂けます。
よく見かけるボールより深くしてあります。
なので、混ぜやすく、たっぷり使えます。
18-8ステンレスを使用。さびにくく耐久性も抜群です。

材質18-8ステンレス呼び寸法(cm)21満水容量(mL)3050寸法(外径×高さ)(mm)227×103底面(Φmm)120深さ(mm)約95(フランジ下部)質量(g)365厚さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする