コーコス信岡
ニオイクリア ロークルー先丸2足入り G-9221
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2足)
注文コード
70455648
品番
G-9221
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
半永久的に汗臭を消臭、アコーディオンメッシュ、日本製のニオイクリア消臭糸
用途
作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア
色
ミックス
材質
ナイロン・コットン
指タイプ
通常
入数
2足
特性
防臭・アコーディオンメッシュ
サイズ
F
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。