フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 会社向けステンドグラス OA-150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
表示内容
女子更衣室
トイレ、絵大
トイレ、絵小
男子トイレ、絵大
男子トイレ、絵小
女子トイレ、絵大
女子トイレ、絵小
更衣室
男子更衣室
女子更衣室
小会議室
大会議室
会議室
会長室
社長室
事務室
休憩室
食堂
倉庫
給湯室、カップ
給湯室、やかん
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70455878
品番
A-NK1-0109
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オフィス向けのデザインサイン。基本はラインで仕上げ、ポイントで四隅にステンドグラスのような淡い色合いのデザインを配置することで涼しげな印象になるように仕上げました。
材質
平付けアクリル
質量(g)
82
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×3
表示内容
女子更衣室
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません