曜日別特売
F-2700 スタイルモア カーマグ 500ML タフコ 70456479

F-2700 スタイルモア カーマグ 500ML タフコ 70456479
F-2700 スタイルモア カーマグ 500ML タフコ 70456479
F-2700 スタイルモア カーマグ 500ML タフコ 70456479

スタイルモア カーマグ 500ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70456479品番F-2700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真空二重構造で保温、保冷、飲みごろ温度をキープ蓋つきなのでほこり等がはいりにくくこぼれにくい安心設計です。
ドリンクホルダーにすっぽり収まる底サイズでぺットボトルを保冷、保温できます。
電気を使わない環境にやさしい省エネ設計。
車やレジャーでの使用にも最適です。

容量(mL)500ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×80×200(径80×95×185)材質AS、ゴム、シリコン底径(Φmm)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする