フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 会社向けStone OB-150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
表示内容
男子トイレ、文字なし、枠グレー
トイレ、枠グレー
トイレ、文字なし、枠グレー
男子トイレ、枠グレー
男子トイレ、文字なし、枠グレー
女子トイレ、枠グレー
女子トイレ、文字なし、枠グレー
更衣室、枠グレー
男子更衣室、枠グレー
女子更衣室、枠グレー
小会議室、枠グレー
大会議室、枠グレー
会議室、枠グレー
会長室、枠グレー
社長室、枠グレー
事務室、枠グレー
休憩室、枠グレー
食堂、枠グレー
倉庫、枠グレー
給湯室、枠グレー
給湯室、絵なし、枠グレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70457829
品番
B-MA2-0104
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オフィス向けのデザインサイン。石目調の背景に筆記体の英語を用い、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。落ち着いた色味でおしゃれな空間を演出できます。
材質
平付けアルミ
質量(g)
60
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×1
表示内容
男子トイレ、文字なし、枠グレー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません