オカトー
matka マグネットカーテン(2枚入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2枚)
注文コード
70459937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
窓のマグネットを取り付けられる部分に、マグネットでピタッとつけるだけの簡単着脱。
材質
表生地/ポリエステル100%、取付け部/マグネット(4か所)
色
ベージュ
高さ(mm)
550
質量(g)
75
横(mm)
700