シンカテック
バススツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
高さ(mm)
345
400
345
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70460567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
すっぽりラインが身体をしっかり包み込みます。通気性の良いデザイン。
材質
本体・ポリプロピレン/足部・EVA樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
345
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
100
縦(mm)
340
横(mm)
280