- ヒューバスクリアー ハンディボール シンカテック 70460619

- ヒューバスクリアー ハンディボール シンカテック 70460619
- ヒューバスクリアー ハンディボール シンカテック 70460619

ヒューバスクリアー ハンディボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70460619品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム。

材質ポリエチレンタフレートブラック高さ(mm)126質量(g)218縦(mm)293横(mm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする