KHN157DD ダイスキカップ205ML15コ KHN157DD 日本デキシー 70460698

ダイスキカップ205ML15コ KHN157DD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(15パック)注文コード70460698品番KHN157DD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ホット・コールドにOK!元気でかわいい顔デザイン3柄アソート パーティーシーンを楽しく演出!

材質容量(mL)205高さ(mm)80質量(g)4.9縦(mm)73横(mm)73入数(個)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする