フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 病院向けラインピクト HA-150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
表示内容
休憩室
トイレ、色線枠
トイレ、グレー線枠
男子トイレ、色線枠
男子トイレ、グレー線枠
女子トイレ、色線枠
女子トイレ、グレー線枠
車椅子、色線枠
車椅子、グレー線枠
更衣室
立入禁止、色線枠
ナースステーション
受付
診察室
相談室
待合室
会計
医院長室
休憩室
X線室
面会室
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70460769
品番
A-TN1-0118
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デザイナーがこだわったピクトグラムです。全てのピクトをラインで構成し、すっきりした印象で病院の雰囲気に馴染むシンプルさを目指しました。
材質
平付けアクリル
質量(g)
82
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×3
表示内容
休憩室
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません