フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 飲食向けSweets RA-150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
表示内容
倉庫
トイレ、黄色
トイレ、緑色
男子トイレ、黄色
男子トイレ、青色
女子トイレ、黄色
女子トイレ、赤色
バリアフリートイレ、黄色
バリアフリートイレ、緑色
更衣室
Staff only
調理室
喫煙室
休憩室
パントリー
事務室
お会計
給湯室
倉庫
男子更衣室
女子更衣室
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70461566
品番
A-IM3-0118
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デザイナーがこだわったピクトグラムです。上下のなみなみはクリームやスポンジを使う甘いお菓子をイメージしました。ピクトのラインも表情をつけ、柔らかい印象のサインを目指しました。
材質
平付けアクリル
質量(g)
82
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×3
表示内容
倉庫
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません