フジタ[室名札・標識]
デザインサイン 飲食向けCookie RB-150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
表示内容
更衣室
トイレ、茶色
トイレ、薄いオレンジ色
男子トイレ、茶色
男子トイレ、緑色
女子トイレ、茶色
女子トイレ、ピンク色
バリアフリートイレ、茶色
バリアフリートイレ、薄いオレンジ色
更衣室
Staff only
調理室
喫煙室
休憩室
パントリー
事務室
お会計
給湯室
倉庫
男子更衣室
女子更衣室
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70462677
品番
B-MA1-0109
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デザイナーがこだわったピクトグラムです。ジンジャークッキーマンのような可愛らしいピクト。背景や配色はクッキーをモチーフにしました。親しみやすく遊び心のあるデザインで店内を明るく彩ります。
材質
平付けアルミ
質量(g)
60
取付方式
テープ/シール
表示方式
UV印刷(屋内専用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×1
表示内容
更衣室
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません