デジタルランド
コードレス式電動ブロワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70463009
品番
DL-YU521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
様々なシーンで使用できる電動ブロワー!
ノズルの装着位置を変えることで送風と集塵の1台2役で使用できます!
コンパクト収納。
用途
落ち葉集め、窓枠の溝掃除、玄関ポーチ掃除、車に溜まった水滴、車内の掃除等
セット内容
本体×1、ノズル×1、ゴミ収納袋×1、バッテリー×1、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1
材質
ナイロン
電源
リチウムイオン電池 1500mAh
本体質量(g)
830
連続使用時間(分)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W300×D150×H160
充電時間(時間)
3.5~4
注意
※付属の充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。
※商品仕様の表示入力電圧を超える充電はおやめください。発熱、発火、発煙、故障の原因になります。
※本製品を使用して起こる事故や怪我は一切責任を負いかねます。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※本体の通気口や吸込口をふさがないでください。
※集塵時に水や水分を含んだ物、引火物、熱を持ったままの燃えかすやタバコの吸い殻、刃物、針やガラス片、鋭利な物などは吸い込ませないようにしてください。
※ゴミ収納袋に溜まったゴミはこまめに取り除いてください。
※本製品に熱や異音、異臭などの異常が起きた場合は直ちに使用を中止してください。
※周りの状況に充分注意し、作業に適した服装で使用してください。
※保護メガネや手袋、防塵マスクなどを着用してください。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用はしないでください。
※工具は雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
※