曜日別特売
EA354BM-6A ネオプレン手袋 エスコ 70463778

EA354BM-6A ネオプレン手袋 エスコ 70463778
EA354BM-6A ネオプレン手袋 エスコ 70463778

ネオプレン手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード70463778品番EA354BM-6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,410
販売価格(税別)
13,100

耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。

材質ネオプレン 裏:綿ライナー付長さ(mm)中指:80厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6寸法(mm)掌周り:270全長(mm)約787サイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする