曜日別特売
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787

EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787
EA354HD-61 ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ 70463787

ニトリルゴムコーティング手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
全長(mm)255(Lサイズ)
内容量1双注文コード70463787品番EA354HD-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。

材質繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム長さ(mm)中指:80(Lサイズ)厚さ(mm)1.0寸法(mm)掌周り:200(Lサイズ)全長(mm)255(Lサイズ)蛍光グリーンサイズM
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする