エスコ
ニトリルゴムコーティング手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
全長(mm)
255
255(Lサイズ)
255
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70463796
品番
EA354HD-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。
材質
繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム
長さ(mm)
中指:80
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
掌周り:200
全長(mm)
255
色
蛍光グリーン
サイズ
L
注意
※サイズによって裾の色は異なります。