エスコ
パイプバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70463909
品番
EA348BE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途
銅管用
質量(kg)
4.2
切断能力(mm)パイプ
6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)
ベース:15