Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
主幹容量(A)
40
注文コード
70464585
品番
BHRF34142J
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
主幹容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
寸法(mm)
タテ/フカサ/ヨコ(半埋込寸法):340(325)/124(30)/646(631)
色
ホワイト マルセン記号10Y9/0.5
ドア
付
分岐数
(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)2
主幹容量(A)
40
アース端子実装数
12(12回路は6)
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
14+2(15)
注意
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください )
※
※注2)埋込形は対応できません。
※
※注3)リミッター電線を同梱しています。
※
※注4)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※注5)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。<ダブル発電対応の注意事項>
※
※注1)引込口開閉器が別途必要になる場合があります。
※
※注2)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
※注3)端子台定格150A