曜日別特売
BHRF84342J スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 70464680

BHRF84342J スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 70464680
BHRF84342J スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 70464680

スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台主幹容量(A)40注文コード70464680品番BHRF84342J
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質プラスチック製寸法(mm)タテ/フカサ/ヨコ(半埋込寸法):340(325)/124(30)/714(699)ホワイト マルセン記号10Y9/0.5ドア分岐数(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)6主幹容量(A)40アース端子実装数12(12回路は6)回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)34+2(39)
注意
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)埋込形は対応できません。

※注3)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。注

※4)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。<家庭用燃料電池システム/ガス発電,給湯暖冷房システム対応の注意事項>

※注)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。<ダブル発電対応の注意事項>
※注1)引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※注2)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※注3)端子台定格150A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする