曜日別特売
BHRF810222J スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2 Panasonic(パナソニック) 70464725

BHRF810222J スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2 Panasonic(パナソニック) 70464725
BHRF810222J スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2 Panasonic(パナソニック) 70464725

スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード70464725品番BHRF810222J
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質プラスチック製寸法(mm)タテ/フカサ/ヨコ(半埋込寸法):340(325)/124(30)/510(495)ホワイト マルセン記号10Y9/0.5ドア分岐数(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)2主幹容量(A)100アース端子実装数12(12回路は6)回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)22+2(27)
注意
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)埋込形は対応できません。

※注3)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。注

※4)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。<家庭用燃料電池システム/ガス発電,給湯暖冷房システム対応の注意事項>

※注)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。<ダブル発電対応の注意事項>
※注1)引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※注2)上記回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※注3)端子台定格150A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする