エスコ
デスクトレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70465607
品番
EA954T-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
A4判では入らなかった個別フォルダーや用箋挟、角2封筒が収納できます。
材質
紙製・紙クロス貼り
色
茶
内寸(mm)
260×340×58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×362×70
グリーンマーク
認定