デスクトップパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)1600
内容量1枚注文コード70466718品番EA954HD-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,430
販売価格(税別)
21,300

半透明パネル。エンド用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。

材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)質量(g)1600外形寸法(mm)450×40×500(H)適合サイズ(mm)【デスク】天板厚:17~40、有功奥行:35以上パネルサイズ(mm)450(W)×400(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする