エスコ
バロンモッコ(高強度)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
シートサイズ(m×m)
3.0×3.0
1.5×1.5
1.8×1.8
2.5×2.5
3.0×3.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1枚)
注文コード
70466806
品番
EA981WM-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,300
販売価格(税別)
¥
33,000
バスケットに入れる
用途
造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質
シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
長さ(mm)
吊下げ:約700
質量(kg)
5.6
ベルト幅(mm)
吊下げ:75
ベルト長さ(mm)
吊下げ:約3.4
シートサイズ(m×m)
3.0×3.0
最大荷重(kg)
2,000未満
注意
※最大荷重はベルトのみの強度です。
※吊下げ長さについては2点吊りの為、吊下げの仕方によります。
※画像はEA981WM-103です。