曜日別特売
KRKBT-DB06 KR-KBT ダストボックス 600タイプ 関東冷熱工業 70467366

※サンプル画像(詳細は製品の仕様をご確認ください)

KRKBT-DB06 KR-KBT ダストボックス 600タイプ 関東冷熱工業 70467366
KRKBT-DB06 KR-KBT ダストボックス 600タイプ 関東冷熱工業 70467366
KRKBT-DB06 KR-KBT ダストボックス 600タイプ 関東冷熱工業 70467366
KRKBT-DB06 KR-KBT ダストボックス 600タイプ 関東冷熱工業 70467366

KR-KBT ダストボックス 600タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード70467366品番KRKBT-DB06
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです
ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています
最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です
アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能)
換気口付で匂いが残りにくい構造です

用途屋外・屋内用ダストボックス付属品S字フック(4個)、片口スパナ材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)質量(kg)約16内容量(L)160最高高さ(mm)699外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×500最小高さ(mm)633高さ調整範囲(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※扉を閉める際は手及び指を挟まないように注意して下さい。屋外で使用する際は水気がないところ及び雨・水が当たらないところで必ずご使用ください(通気口などから雨水、水が浸入いたします)。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする