山崎実業
tower
引っ掛け風呂イス タワー キッズ用 SH13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70467436
品番
1763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
お子様が座りやすい高さです。浴室の物干しバーに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。シャワー
フックにも掛けられるプレート付き。タオルバーに掛けられます。
材質
本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー
色
ホワイト
質量(g)
約420
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
約100
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×23.5×16
高さ(cm)
16
適合径(Φmm)
パイプの直径:約30以下、シャワーフックの直径:約25以上
適合年齢(歳)
3以上