曜日別特売
1955 消火器スタンド タワー 山崎実業 70467479

1955 消火器スタンド タワー 山崎実業 70467479
1955 消火器スタンド タワー 山崎実業 70467479
1955 消火器スタンド タワー 山崎実業 70467479
1955 消火器スタンド タワー 山崎実業 70467479
1955 消火器スタンド タワー 山崎実業 70467479

消火器スタンド タワー

商品レビューを投稿する
ホワイト
内容量1個注文コード70467479品番1955
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300

いざという時のために備えた消火器をスマートに隠して収納できるスタンド。キッチンや玄関先などで、消
火器を隠しながら美しく収納。取っ手付きでいざという時にサッと引き出しやすい形状です。公共施設や
商業施設等での利用にもおすすめ。(消火器標識のラベルシール付き)

付属品ラベルシールホワイト材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)約2200種類ボックス型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×15×52内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×14.8×51.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする