曜日別特売
EA762MD-43 パンチ[2穴] エスコ 70468897

EA762MD-43 パンチ[2穴] エスコ 70468897
EA762MD-43 パンチ[2穴] エスコ 70468897
EA762MD-43 パンチ[2穴] エスコ 70468897
EA762MD-43 パンチ[2穴] エスコ 70468897
EA762MD-43 パンチ[2穴] エスコ 70468897
EA762MD-43 パンチ[2穴] エスコ 70468897

パンチ[2穴]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード70468897品番EA762MD-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
890

センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。

材質スチール製ホワイト質量(g)344奥行(mm)穴:9穿孔能力(枚)PPC用紙20穴間隔(mm)80サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)穴径(mm)6グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする