バインダークリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(40個)注文コード70469168品番EA762FB-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
890
材質スチール口幅(mm)19綴じ枚数50枚ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×106×38繰り返し・詰め替え対応
注意
※画像はEA762FB-281です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする