エスコ
ピンプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
緑
黒
赤
青
黄
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70470577
品番
EA940DP-785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
はんだ接続。テストリード組立用。
材質
表面処理:Au 基材:CuZn
色
緑
定格電圧
AC30V DC60V
定格電流(A)
10
適合ケーブル
最大Φ2.1mm 0.5mm2
サイズ(mm)
4.5×27
プラグ径(Φmm)
適合:2