エスコ
フォロワーピストンプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70470787
品番
EA991CG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
Φ270~310mm用。外周ゴムシールリップ。
仕様
フォロワーピストンプレート
材質
NBR70
質量(kg)
1.27
内径(Φmm)
35.5
サイズ(mm)
Φ315×30(H)
危険物の類別
非危険物