光源色電球色消費電力(W)44ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700演色指数(Ra)94適用畳数~12フレーム白木カバーポリエステル強化和紙エネルギー消費効率(Lm/W)102.2幅(mm)539高さ(mm)124質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)45(100V)調光方式(リモコン別売)仕様調光器不可、横出しスイッチありスイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45長さ(mm)539取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4500グリーン購入法適合調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合