光源色電球色~昼光色消費電力(W)42ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~10フレーム白木カバーポリエステル強化和紙エネルギー消費効率(Lm/W)102.6幅(mm)539高さ(mm)124質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)43(100V)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)539取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4310調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可