曜日別特売
OL291096LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471967

 

OL291096LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471967
OL291096LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471967

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適用畳数~12
消費電力(W)44
内容量1台注文コード70471967品番OL291096LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800

上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色消費電力(W)44ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700演色指数(Ra)94適用畳数~12フレームカバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)103.1幅(mm)538高さ(mm)122質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)45(100V)調光方式(リモコン別売)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可、横出しスイッチあり長さ(mm)538取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4540グリーン購入法適合調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする