仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)30スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3皮相電力(VA)31(100V)光束(Lm)3250LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~6傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可