OL251844LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472423

 

OL251844LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472423
OL251844LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472423

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色電球色注文コード70472423品番OL251844LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800

虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)色温度(K)2700演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当鋼(黒色)、杉(民芸塗)カバー樹脂シート(和紙入、巾網模様入)エネルギー消費効率(Lm/W)80幅(mm)350高さ(mm)183質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否仕様調光器不可長さ(mm)350取付方式グローブ:バネ式光束(Lm)1056再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする