曜日別特売

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1脚グレー注文コード70473815品番EA956XA-189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,820
販売価格(税別)
36,200

ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。

材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品質量(kg)9.8グレー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)395~500サイズ(mm)420(W)×485(D)×775~880(H)脚幅(mm)535グリーンマーク認定
注意
※【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする