1869 お香収納ケース タワー 山崎実業 70473894

1869 お香収納ケース タワー 山崎実業 70473894
1869 お香収納ケース タワー 山崎実業 70473894
1869 お香収納ケース タワー 山崎実業 70473894
1869 お香収納ケース タワー 山崎実業 70473894
1869 お香収納ケース タワー 山崎実業 70473894

お香収納ケース タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード70473894品番1869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

蓋の上でそのままお香を焚けるスタイリッシュなお香収納ケース。お香立ては、マグネットで蓋に取り付けて収納で
きます。蓋は本体に掛けておくことができます。収納トレーは仕切り付きなので、香りや種類に分けて収納すること
ができます。仕切り付きの収納トレーは、取りはずして丸洗いできます。コーンタイプのお香にも。
※コーンタイプのお香立ては付属しておりません。

材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) トレー:ABS樹脂 お香立て:メラミン樹脂 マグネットホワイト質量(g)約410シリーズタワー適合サイズ直径0.3×長さ19.5cm以内のスティックタイプのお香寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:20.2×7.2×4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする