曜日別特売
- モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里) 70473926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)注文コード70473926品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。

ねじの呼びM2.4長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-28
注意
※木部専用ビスなので、比較的軟らかいビスです。十字穴の部分が崩れやすいので注意してください。
※下穴をあけてからの打込みをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-31
用途: EMTツイーターユニットの固定に使用
建設業・工事業

ツイーターユニットの本体皿ビスを取り外して、本木ネジを使用してバッフルに固定しました。
元々の皿ビスの頭のサイズと色合いを合わせたくて探しましたか、本木ネジがぴったりと合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
672:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする