曜日別特売
1833 マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L 山崎実業 70473989

1833 マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L 山崎実業 70473989
1833 マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L 山崎実業 70473989
1833 マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L 山崎実業 70473989
1833 マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L 山崎実業 70473989
1833 マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L 山崎実業 70473989

マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70473989品番1833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

マグネットで洗濯機や浴室壁面に簡単取付。引っ掛けても収納できるバケツ。置き場所に困る
バケツを浮かせることで干しながら衛生的に収納できます。洗濯機の前の曲面にも取り付けること
ができます。洗面台に収まりやすい長方形なので衣類などの浸け置き洗いや、子供から大人の
シューズも洗うことができます。6Lまでの目盛り付き。シリコーン製の水抜き栓。指を添えて持ち
やすい形状。掃除グッズをまとめて収納。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:ポリプロピレン マグネット 水抜き栓:シリコーン形状ブラック質量(g)約630容量(L)7.5シリーズタワー適合サイズパイプの直径:約3cm以下耐熱温度(℃)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24.3×13.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする