曜日別特売
1942 ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業 70474025

1942 ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業 70474025
1942 ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業 70474025
1942 ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業 70474025
1942 ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業 70474025
1942 ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応 山崎実業 70474025

ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70474025品番1942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

石こうボードピンで簡単取り付け!65.5cmのワイドサイズでバスタオルも干せる!折り畳みラック。
バスタオルや着替えなどの一時置きや、洗濯物の室内干しにも使える便利な折り畳みラックです。
※ハンガーや服のサイズ等で壁面に触れる事があります。使いたい時にサッと使え、使わない時は
折り畳んで奥行き4cmになるスリム設計!穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付け。
木ネジでも設置可能。

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンブラック質量(g)約1700シリーズタワー耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:65.5×22.5×22内寸(cm)棚:W64×D21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする